VESTIL PMC-S-FF-137 teräs Pramac 12 voltin akkukäyttöinen kiinteä haarukkapinoaja, 2500 Lb. Kapasiteetti, sininen

Tuote: AG7XJK Malli: PMC-S-FF-137
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€17,221.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen pinoamislaite
Akku(2) 12V DC
Akun koko14
Koko1500 lbs.
RullamateriaaliKumi
VäriSininen, musta
Syvyys40.12 "
Aja Caster Dia.10 "
Vetopyörän materiaaliKumi
Vetopyörän tyyppiKääntyvä
Aja pyörän leveyttä3"
Haarukan pituus45 "
Haarukan paksuus2.75 "
Haarukan leveys22 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3 1 / 4 "
Etupyörän materiaaliKumi
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys2 3 / 4 "
Kahva Dia.1.3 "
Kahvan korkeus52 1 / 4 "
kahvan pituus52.25 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiSäädettävä
Korkeus88.75 "
SisältääTäysin hitsattu kehys
Pituus72 "
Nostokorkeus max.154.12
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Haarukan korkeus137 "
Maks. Matkan pituus134 "
MittayksikötJOKA
Min. Haarukan korkeus3.5 "
Virtalähdesähköinen
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliKumi
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys1 1 / 2 "
Huoltokorkeusalue3 1/2 - 137 1/2 "
Palvelualue3 1/2 "- 137 1/2"
TyyliKiinteät haarukat kiinteiden tukijalkojen yli (vain skidit)
Tasainen kapasiteetti 0" - 62"2500 lbs.
Jännite24V
Leveys33.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 550.8
Laivan korkeus (cm)225.43
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)85.09
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusAkun kokoRullamateriaaliPituusNostokorkeus max.KantavuusMax. Haarukan korkeusHinta
VESTIL PMC-SNM-FF-62 Pramac Kapeamastotrukki, kiinteät haarukat | CE3EME PMC-SNM-FF-62Stacker77.55 "11-66 "77.52200 lbs.59.5 "€13,573.58
Tarjouspyyntö
VESTIL PMC-VHPS-2000-AA Pramac Stacker, säädettävät haarukat ja jalat, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE3EMF PMC-VHPS-2000-AAStacker--Nylon--2000 lbs.-€4,007.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PMC-S-FF-137 teräs Pramac 12 voltin akkukäyttöinen kiinteä haarukkapinoaja, 2500 Lb. Kapasiteetti, sininen
€17,221.70 / yksikkö