Akun jännite: 12V , Caster halkaisija: 5 3 / 4 " , Pyörän leveys: 1 3 / 4 " , Väri: Sininen, musta , Drive Caster Halk.: 10 " , Drive Caster Material: Kumi , Vetopyörän tyyppi: Kääntyvä , Vetopyörän leveys: 3" , Fork Center: 15 1 / 2 " , Haarukan leveysalue: 22 " , Etupyörän materiaali: Kumi , Etupyörän tyyppi: Jäykkä , Etupyörän leveys: 2 3 / 4 " , Kahvan korkeus: 52 1 / 4 " , Kahvan materiaali: Teräs , Kahvan tyyppi: Säädettävä , Hydraulinen neste: 2 kvartsi Sisältää: Täysin hitsattu kehys , Min. Haarukan korkeus: 3.5 " , Paristojen määrä: 2 , Virtalähde: sähköinen , Takapyörän materiaali: Kumi , Takapyörän tyyppi: Kääntyvä , Takapyörän leveys: 1 1 / 2 " , Käytettävä pituus: 45 1 / 4 " , Jännite: 24V