VESTIL EDGE-sarjan reunasuojat


Suodattaa
Suunnittelu: reuna , Käytettävä pituus: 4"
TyyliMalliVäriKorkeusMateriaalipakkauskokoPaksuusLeveysHinta (ei alv)
A
EDGE-P2
Musta2 1 / 2 "Muovi10000.0625 "2.25 "€313.55
B
EDGE-R6
Musta5"Kumi1000.21 "6"€273.34
C
EDGE-R12
Musta5.75 "Kumi500.21 "12 "€174.47
D
EDGE-N1
Kerma5.38 "Nylon1000.11 "3.88 "€185.98
E
EDGE-N1-12PK
Kerma5.38 "Nylon120.11 "3.88 "€41.50
F
EDGE-S6
Hopea6"Teräs100.09 "4.81 "€70.14
G
EDGE-S7
Hopea7.5 "Teräs100.09 "4.88 "€125.96
H
EDGE-P1
Valkoinen1.25 "Muovi10000.0625 "1"€184.61
I
EDGE-P5
Valkoinen5.19 "Muovi1000.07 "4.25 "€114.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?