VESTIL PM5-CFR-2748 Master kylmäpakastin, 64 tuumaa x 27 tuumaa x 52 tuumaa, koko 5000 lb. Kapasiteetti, kerma | CE3ELX

VESTIL PM5-CFR-2748 Master kylmäpakastin, 64 tuumaa x 27 tuumaa x 52 tuumaa, koko 5000 lb. Kapasiteetti, kerma

Tuote: CE3ELX Malli: PM5-CFR-2748
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Koko5000 lbs.
Pyörä Dia.6 1 / 2 "
RullamateriaaliNylon
Pyörän leveys2 1 / 4 "
VäriKerma
Syvyys64 "
Haarukan pituus47 3 / 4 "
Haarukan leveys27 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus52 "
Hydraulinen neste1 kvartsi
Alennettu korkeus3 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus7 7 / 8 "
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHaarukan leveysKokoPyörä Dia.kahvan pituusKorkeusMateriaaliPyörän määräHinta
VESTIL PM10-2245 Haarukkavaunu, 10000 Lb. Kapasiteetti 22.75" x 45.25" Keltainen | AG7XFT PM10-2245Lava Jack22 3 / 4 "10000 lbs.1"48 "48 "Teräs4€3,111.17
VESTIL PMC-PPM-2045-G muovinen Pramac-käsipumppulavatrukki, 2200 Lb. Kapasiteetti, vihreä/musta | AG7XJH PMC-PPM-2045-GKierrätettävä haarukkavaunu20 1 / 2 "2200 lbs.7" (kääntö)47 "47 "Muovi6€1,597.83
VESTIL PM1-1532-MINI Haarukkavaunu, Mini | CE3ELL PM1-1532-MINIhaarukkavaunu4"1100 lbs.-48 "45 "Teräs2€701.44
Tarjouspyyntö
VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac-käsikäyttöinen haarukkavaunu, vaaka, 27 x 48 tuuman koko | CE3EMD PMC-PM5-2748-SCLhaarukkavaunu27 "5000 lbs.8"48 "48 "Teräs-€4,030.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM5-CFR-2748 Master kylmäpakastin, 64 tuumaa x 27 tuumaa x 52 tuumaa, koko 5000 lb. Kapasiteetti, kerma