VESTIL Haarukkavaunut


Suodattaa
Pyörän koko: 2 1/4 "x 2" , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä , Fork Center: 13 1 / 2 " , Haarukkavalikoima: 3 1/2 "- 7 7/8" , Haarukan satulan leveys: 27 " , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan korkeus: 47 " , Kahvan materiaali: Teräs , Kahvan tyyppi: Pumpun kahva , Hydraulinen neste: 1 kvartsi , Haarukan kokonaisleveys: 15 " , Virtalähde: Käsi , Nostettavat pumput: 10 , jäykkä pyörän halk.: 2 1 / 2 " , Jäykkä pyörän leveys: 2 1 / 4 " , Ohjauspyörän koko: 5 "x 1 1 / 2" , Ohjauspyörän halk.: 6 1 / 4 " , Ohjauspyörän materiaali: Teräs , Ohjauspyörän leveys: 2" , Käytettävä pituus: 47 3 / 4 "
TyyliMallieräHaarukan leveysKokoPyörä Dia.kahvan pituusKorkeusMateriaaliPyörän määräHinta (ei alv)
A
PM10-2245
Lava Jack22 3 / 4 "10000 lbs.1"48 "48 "Teräs4€3,111.17
B
PM5-CFR-2748
haarukkavaunu27 "5000 lbs.6 1 / 2 "48 "52 "Teräs--
Tarjouspyyntö
C
PMC-PM5-2748-SCL
haarukkavaunu27 "5000 lbs.8"48 "48 "Teräs-€4,030.49
Tarjouspyyntö
D
PM1-1532-MINI
haarukkavaunu4"1100 lbs.-48 "45 "Teräs2€701.44
Tarjouspyyntö
E
PMC-PPM-2045-G
Kierrätettävä haarukkavaunu20 1 / 2 "2200 lbs.7" (kääntö)47 "47 "Muovi6€1,597.83

Haarukkavaunut

Vestil PMC-PM5 -sarjan haarukkatrukeissa on kompakti muotoilu, joka on helppo ohjata ahtaissa tiloissa, ja polyuretaanitelat tasaisen vierityksen takaamiseksi. Niissä on kevyt runko itsevoitelevilla kuulalaakereilla ja ergonominen kahva käyttäjän mukavuutta varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä haarukkavaunuja, jotka ovat saatavana nailon- ja polyuretaani-ohjauspyörävaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?