VESTIL PM10-2245 Haarukkavaunu, 10000 Lb. Kapasiteetti 22.75 x 45.25 Keltainen | AG7XFT

VESTIL PM10-2245 Haarukkavaunu, 10000 Lb. Kapasiteetti 22.75" x 45.25" Keltainen

Varastossa
Tuote: AG7XFT Malli: PM10-2245

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,111.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
Koko10000 lbs.
Pyörä Dia.1"
Pyörän leveys2"
VäriKeltainen
Syvyys58 "
Haarukan pituus45 1 / 4 "
Haarukkavalikoima3 1/2 "- 7 7/8"
Haarukan leveys22 3 / 4 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus48 "
Pituus58 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Pyörien lukumäärä4
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus7.88 "
Ohjaus Caster Dia.6 1 / 4 "
Ohjauspyörän materiaaliTeräs
Ohjauspyörän leveys2"
Leveys22.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 190.35
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)57.79
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHaarukan leveysKokoPyörä Dia.kahvan pituusKorkeusMateriaaliPyörän määräHinta
VESTIL PMC-PPM-2045-G muovinen Pramac-käsipumppulavatrukki, 2200 Lb. Kapasiteetti, vihreä/musta | AG7XJH PMC-PPM-2045-GKierrätettävä haarukkavaunu20 1 / 2 "2200 lbs.7" (kääntö)47 "47 "Muovi6€1,597.83
VESTIL PM1-1532-MINI Haarukkavaunu, Mini | CE3ELL PM1-1532-MINIhaarukkavaunu4"1100 lbs.-48 "45 "Teräs2€701.44
Tarjouspyyntö
VESTIL PM5-CFR-2748 Master kylmäpakastin, 64 tuumaa x 27 tuumaa x 52 tuumaa, koko 5000 lb. Kapasiteetti, kerma | CE3ELX PM5-CFR-2748haarukkavaunu27 "5000 lbs.6 1 / 2 "48 "52 "Teräs--
Tarjouspyyntö
VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac-käsikäyttöinen haarukkavaunu, vaaka, 27 x 48 tuuman koko | CE3EMD PMC-PM5-2748-SCLhaarukkavaunu27 "5000 lbs.8"48 "48 "Teräs-€4,030.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM10-2245 Haarukkavaunu, 10000 Lb. Kapasiteetti 22.75" x 45.25" Keltainen
€3,111.17 / yksikkö