VESTIL PMC-PPM-2045-G muovinen Pramac-käsipumppulavatrukki, 2200 Lb. Kapasiteetti, vihreä/musta | AG7XJH

VESTIL PMC-PPM-2045-G muovinen Pramac-käsipumppulavatrukki, 2200 Lb. Kapasiteetti, vihreä/musta

Varastossa
Tuote: AG7XJH Malli: PMC-PPM-2045-G

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,597.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätettävä haarukkavaunu
Koko2200 lbs.
Pyörä Dia.7" (kääntö)
Pyörän leveys1 1/2" (kääntö)
VäriVihreä, musta
Syvyys62 "
Haarukan pituus45 "
Haarukan leveys20 1 / 2 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
Kahva Dia.1 1 / 2 "
Kahvan korkeus47 "
kahvan pituus47 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiPumpun kahva
Korkeus47 "
Pituus62 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä6
VirtalähdeKäsi
Pumppuja nostettavaksi10
Korotettu korkeus7.88 "
Jäykkä pyörä halk.2 1 / 2 "
Jäykkä pyörän leveys2 1 / 4 "
Huoltokorkeusalue3 3/8 - 7 7/8 "
Palvelualue3 3/8 "- 7 7/8"
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.95
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHaarukan leveysKokoPyörä Dia.kahvan pituusKorkeusMateriaaliPyörän määräHinta
VESTIL PM10-2245 Haarukkavaunu, 10000 Lb. Kapasiteetti 22.75" x 45.25" Keltainen | AG7XFT PM10-2245Lava Jack22 3 / 4 "10000 lbs.1"48 "48 "Teräs4€3,111.17
VESTIL PM1-1532-MINI Haarukkavaunu, Mini | CE3ELL PM1-1532-MINIhaarukkavaunu4"1100 lbs.-48 "45 "Teräs2€701.44
Tarjouspyyntö
VESTIL PM5-CFR-2748 Master kylmäpakastin, 64 tuumaa x 27 tuumaa x 52 tuumaa, koko 5000 lb. Kapasiteetti, kerma | CE3ELX PM5-CFR-2748haarukkavaunu27 "5000 lbs.6 1 / 2 "48 "52 "Teräs--
Tarjouspyyntö
VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac-käsikäyttöinen haarukkavaunu, vaaka, 27 x 48 tuuman koko | CE3EMD PMC-PM5-2748-SCLhaarukkavaunu27 "5000 lbs.8"48 "48 "Teräs-€4,030.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PMC-PPM-2045-G muovinen Pramac-käsipumppulavatrukki, 2200 Lb. Kapasiteetti, vihreä/musta
€1,597.83 / yksikkö