VESTIL PM5-2748-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu haarukkavaunu, 62 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, hopea | AG7XHU

VESTIL PM5-2748-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu haarukkavaunu, 62 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, hopea

Varastossa
Tuote: AG7XHU Malli: PM5-2748-SS

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,440.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
Koko5500 lbs.
RullamateriaaliKumi
VäriHopea
Syvyys62 "
Haarukan korkeus laskettu2.88 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan satulan leveys27 "
Haarukan leveys6 1 / 2 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
LuokkaGrade 304
kahvan pituus49 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus48 "
Pituus62 "
Latauskeskus19 "
Alennettu korkeus2 7 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
Haarukan kokonaisleveys27 "
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus7 3 / 4 "
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliKumi
Telan leveys3 5 / 8 "
Ohjaus Caster Dia.7"
Ohjauspyörän materiaalipolyuretaani
Ohjauspyörän leveys2"
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.25
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräRullamateriaaliVäriMateriaaliRulla Dia.RullamateriaaliTelan leveysOhjauspyörän materiaaliHinta
VESTIL PM5-2048-SG teräshaarukkavaunu, 64 tuumaa x 20-1/2 tuumaa x 48-1/2 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, harmaa | AG7XGZ PM5-2048-SGLava Jack-HarmaaTeräs3"Kumi3 1 / 2 "polyuretaani€1,310.09
VESTIL PM5-2048-SS Haarukkavaunu, 59 tuumaa x 21-1/2 tuumaa x 48 tuumaa, koko 5500 Lb. Kapasiteetti, hopea | AG7XHA PM5-2048-SSLava Jack-HopeaRuostumaton teräs3"polyuretaani3 5 / 8 "polyuretaani€5,765.51
VESTIL PM5-2748-SFF -runkoinen haarukkavaunu, 61 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa, koko, 5500 lb. Kapasiteetti, hopea | AG7XHR PM5-2748-SFFLava JackpolyuretaaniHopeaRuostumaton teräs4"polyuretaani3"polyuretaani€3,029.59
VESTIL PM5-2748-SG sinkitystä teräksestä haarukkavaunu, 62 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, harmaa | AG7XHT PM5-2748-SGLava JackNylonHarmaaTeräs3"Nylon3 1 / 2 "Nylon€1,305.68
VESTIL PM5-2748-SZ Terässinkitty haarukkavaunu, 61 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti | AG7XHV PM5-2748-SZLava JackNylonHopeaTeräs4"Nylon3"Nylon€1,209.68
VESTIL PM5-2748-SG-6PKG Sinkitystä teräksestä valmistettu haarukkavaunu, 62 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, harmaa | CE3ELW PM5-2748-SG-6PKGhaarukkavaunupolyuretaaniHarmaaTeräs3"Kumi3 1 / 2 "polyuretaani€7,621.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM5-2748-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu haarukkavaunu, 62 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, hopea
€5,440.79 / yksikkö