VESTIL PM5-sarjan erikoistuneet haarukkatrukit


Suodattaa
Kapasiteetti: 5500 lbs. , Suorittaa loppuun: Sinkitty , Haarukan satulan leveys: 27 " , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Arvosana: Grade 304 , Kahvan korkeus: 48 1 / 2 " , Kahvan materiaali: Teräs , Haarukan kokonaisleveys: 27 " , Virtalähde: Käsi , Ohjauspyörän halk.: 7" , Ohjauspyörän leveys: 2" , Jousitus: Raskaaseen käyttöön tarkoitettu työntölaakeri
TyyliMallieräRullamateriaaliVäriMateriaaliRulla Dia.RullamateriaaliTelan leveysOhjauspyörän materiaaliHinta (ei alv)
A
PM5-2048-SG
Lava Jack-HarmaaTeräs3"Kumi3 1 / 2 "polyuretaani€1,310.09
B
PM5-2748-SG
Lava JackNylonHarmaaTeräs3"Nylon3 1 / 2 "Nylon€1,305.68
C
PM5-2048-SS
Lava Jack-HopeaRuostumaton teräs3"polyuretaani3 5 / 8 "polyuretaani€5,765.51
D
PM5-2748-SFF
Lava JackpolyuretaaniHopeaRuostumaton teräs4"polyuretaani3"polyuretaani€3,029.59
E
PM5-2748-SS
Lava JackKumiHopeaRuostumaton teräs3"Kumi3 5 / 8 "polyuretaani€5,440.79
F
PM5-2748-SZ
Lava JackNylonHopeaTeräs4"Nylon3"Nylon€1,209.68
G
PM5-2748-SG-6PKG
haarukkavaunupolyuretaaniHarmaaTeräs3"Kumi3 1 / 2 "polyuretaani€7,621.43
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?