VESTIL PM5-2048-SG teräshaarukkavaunu, 64 tuumaa x 20-1/2 tuumaa x 48-1/2 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, harmaa | AG7XGZ

VESTIL PM5-2048-S-G teräksinen haarukkavaunu, 64 tuumaa x 20-1/2 tuumaa x 48-1/2 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, harmaa

Varastossa
Tuote: AG7XGZ Malli: PM5-2048-SG

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,310.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
Koko5500 lbs.
VäriHarmaa
Syvyys64 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys20 "
Etupyörän halkaisija.2 sisään.
Täysin hitsattu kehysKyllä
Kahva Dia.1 sisään.
Kahvan korkeus48-1 / 2 tuumaa
Kahvan korkeus48 1 / 2 "
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiPumppu
Korkeus48.5 "
Pituus64 "
Alennettu korkeus2 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus7 3 / 4 "
Takapyörän halkaisija.7 sisään.
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliKumi
Telan leveys3 1 / 2 "
Ohjaus Caster Dia.7"
Ohjauspyörän materiaalipolyuretaani
Ohjauspyörän leveys2"
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.15
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräRullamateriaaliVäriMateriaaliRulla Dia.RullamateriaaliTelan leveysOhjauspyörän materiaaliHinta
VESTIL PM5-2048-SS Haarukkavaunu, 59 tuumaa x 21-1/2 tuumaa x 48 tuumaa, koko 5500 Lb. Kapasiteetti, hopea | AG7XHA PM5-2048-SSLava Jack-HopeaRuostumaton teräs3"polyuretaani3 5 / 8 "polyuretaani€5,765.51
VESTIL PM5-2748-SFF -runkoinen haarukkavaunu, 61 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa, koko, 5500 lb. Kapasiteetti, hopea | AG7XHR PM5-2748-SFFLava JackpolyuretaaniHopeaRuostumaton teräs4"polyuretaani3"polyuretaani€3,029.59
VESTIL PM5-2748-SG sinkitystä teräksestä haarukkavaunu, 62 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, harmaa | AG7XHT PM5-2748-SGLava JackNylonHarmaaTeräs3"Nylon3 1 / 2 "Nylon€1,305.68
VESTIL PM5-2748-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu haarukkavaunu, 62 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, hopea | AG7XHU PM5-2748-SSLava JackKumiHopeaRuostumaton teräs3"Kumi3 5 / 8 "polyuretaani€5,440.79
VESTIL PM5-2748-SZ Terässinkitty haarukkavaunu, 61 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti | AG7XHV PM5-2748-SZLava JackNylonHopeaTeräs4"Nylon3"Nylon€1,209.68
VESTIL PM5-2748-SG-6PKG Sinkitystä teräksestä valmistettu haarukkavaunu, 62 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, harmaa | CE3ELW PM5-2748-SG-6PKGhaarukkavaunupolyuretaaniHarmaaTeräs3"Kumi3 1 / 2 "polyuretaani€7,621.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM5-2048-S-G teräksinen haarukkavaunu, 64 tuumaa x 20-1/2 tuumaa x 48-1/2 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, harmaa
€1,310.09 / yksikkö