VESTIL PM5-2748-QL nostolavatrukki, 61-11/16 tuumaa x 27 tuumaa x 48-5/8 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, sininen | AG7XHP

VESTIL PM5-2748-QL nostolavatrukki, 61-11/16 tuumaa x 27 tuumaa x 48-5/8 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7XHP Malli: PM5-2748-QL

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€853.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
Koko5500 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Värisininen
Syvyys61.6875 "
Haarukan korkeus laskettu2.88 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan satulan leveys27 "
Haarukan leveys7"
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus49 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus48.63 "
Pituus66 "
Latauskeskus19 "
Alennettu korkeus2 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Haarukan kokonaisleveys27 "
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus7 3 / 4 "
Rulla Dia.2 7 / 8 "
Rullamateriaalipolyuretaani
Telan leveys4"
Ohjaus Caster Dia.6 3 / 4 "
Ohjauspyörän materiaaliPoly terästä
Ohjauspyörän leveys2"
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.25
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysHaarukan leveyskahvan pituusKorkeusRulla Dia.Telan leveysOhjaus Caster Dia.Hinta
VESTIL PM5-2048-QL teräksinen pikanostolavatrukki, 59 tuumaa x 20 tuumaa x 48 tuumaa 5500 kokoa, Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7XGY PM5-2048-QL20 "59 "20 "48 "48 "3"3 5 / 8 "7"€853.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM5-2748-QL nostolavatrukki, 61-11/16 tuumaa x 27 tuumaa x 48-5/8 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, sininen
€853.74 / yksikkö