VESTIL PM5-QL-sarjan pikanostimet haarukkatrukit


Suodattaa
Kapasiteetti: 5500 lbs. , Pyörän materiaali: Poly terästä , Väri: sininen , Haarukan pituus: 48 " , Haarukan satulan leveys: 27 " , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan materiaali: Teräs , Materiaali: Teräs , Pumppujen lukumäärä max. Korkeus: 5-6 (tyhjä), 12-13 (ladattu) , Haarukan kokonaisleveys: 27 " , Virtalähde: Käsi , Rullamateriaali: polyuretaani , Ohjauspyörän materiaali: Poly terästä , Ohjauspyörän leveys: 2"
TyyliMalliLeveysSyvyysHaarukan leveyskahvan pituusKorkeusRulla Dia.Telan leveysOhjaus Caster Dia.Hinta (ei alv)
A
PM5-2048-QL
20 "59 "20 "48 "48 "3"3 5 / 8 "7"€853.15
B
PM5-2748-QL
27 "61.6875 "7"49 "48.63 "2 7 / 8 "4"6 3 / 4 "€853.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?