VESTIL PM5-2048-QL teräksinen pikanostolavatrukki, 59 tuumaa x 20 tuumaa x 48 tuumaa 5500 kokoa, Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7XGY

VESTIL PM5-2048-QL teräksinen pikanosturitrukki, 59 tuumaa x 20 tuumaa x 48 tuumaa 5500 kokoa, Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7XGY Malli: PM5-2048-QL

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€853.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
Koko5500 lbs.
Värisininen
Syvyys59 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys20 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus48 "
Pituus59 "
Alennettu korkeus2 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pumppujen lukumäärä max. Korkeus5-6 (tyhjä), 12-13 (ladattu)
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus7 3 / 4 "
Rulla Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
Telan leveys3 5 / 8 "
Ohjaus Caster Dia.7"
Ohjauspyörän materiaaliPoly terästä
Ohjauspyörän leveys2"
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysHaarukan leveyskahvan pituusKorkeusRulla Dia.Telan leveysOhjaus Caster Dia.Hinta
VESTIL PM5-2748-QL nostolavatrukki, 61-11/16 tuumaa x 27 tuumaa x 48-5/8 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, sininen | AG7XHP PM5-2748-QL27 "61.6875 "7"49 "48.63 "2 7 / 8 "4"6 3 / 4 "€853.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM5-2048-QL teräksinen pikanosturitrukki, 59 tuumaa x 20 tuumaa x 48 tuumaa 5500 kokoa, Lb. Kapasiteetti, sininen
€853.15 / yksikkö