KERN AND SOHN 367-sarjan yksittäiset testipainot


Suodattaa
OIML-luokka: M3
TyyliMalliSylinterin mitatNimellisarvoToleranssi (OIML)Hinta (ei alv)
A
367-01
6 x 6 mm1g10mg€11.37
B
367-02
6 x 11 mm2g12mg€11.91
C
367-03
8 x 14 mm5g16mg€12.04
D
367-04
10 x 17.5 mm10g20mg€12.99
E
367-05
13 x 21.5 mm20g25mg€20.30
F
367-06
18 x 28 mm50g30mg€21.65
G
367-07
22 x 37 mm100g50mg€25.71
H
367-08
28 x 47 mm200g100mg€32.47
I
367-09
38 x 62 mm500g250mg€50.06
J
367-11
48 x 80 mm1Kg500mg€81.18
K
367-12
60 x 100 mm2Kg1g€135.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?