Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1ZU62 Silmäpultinostin olkapäällä M30 x 3.50 x 153 mm | AB4QEK

APPROVED VENDOR 1ZU62 Silmukkapulttinostin olkapäällä M30 x 3.50 x 153 mm

Varastossa
Tuote: AB4QEK Malli: 1ZU62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.60mm
Silmä ulkopuolella Dia.108mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus153mm
Varsi Dia.30mm
Varren pituus45mm
Olkapään halkaisija.65mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus45mm
Kierteen kokoM30 x 3.5
TyyppiNosto olkapäällä
Työkuorman raja7920 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.647
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU62 Silmukkapulttinostin olkapäällä M30 x 3.50 x 153 mm
€107.85 / yksikkö