VESTIL PG-C-100 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu valurautainen putkikahva, 1000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WYT Malli: PG-C-100

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€678.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikahva
Koko1000 lbs.
Clevis Leveys1.19 "
VäriKeltainen
Pipe OD:lle5 1/2 "- 7"
Korkeus24.63 "
SisältääClamp Lock -mekanismi
Leuan syvyys6.5 "
Pituus37 "
Nostopuristin tyyliVaakasuora
MateriaaliTeräs
Max. Kantavuus1000 lbs.
MittayksikötJOKA
Min. Leuan avautumiskorkeus4 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus16.25 "
Kokonaispaksuus3 / 8 "
kokonaisleveys37 "
Paksuus3 / 8 "
KäytäValurauta
Leveys13.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)62.55
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)33.66
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoClevis LeveyskokonaisleveysPaksuusLeveysPipe OD:lleKorkeusHinta
VESTIL PG-C-045 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu valurautainen putkikahva, 450 Lb. Kapasiteetti | AG7WYQ PG-C-04513.5 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "- 4"18.75 "€518.24
VESTIL PG-C-060 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu valurautainen putkikahva, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7WYR PG-C-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "- 4 3/4"18.75 "€556.81
VESTIL PG-C-140 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu valurautainen putkikahva, 1400 Lb. Kapasiteetti | AG7WYU PG-C-14018.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "- 9"29.75 "€745.77
VESTIL PG-C-200 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu valurautainen putkikahva, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7WYV PG-C-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "- 11"36.19 "€1,224.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PG-C-100 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu valurautainen putkikahva, 1000 Lb. Kapasiteetti
€678.57 / yksikkö