Assembly: F3 , Laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium (R) , Kotelo: TEFC , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Eristysluokka: F , Invertterin luokitus: Kyllä , Pituus vähemmän Akseli: 9.625 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Tyyppikilven RPM: 3490 , NEMA Design: A , Nimellinen hyötysuhde: 80% , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Suuntautuminen: Vaakasuora , Kokonaispituus: 11 11 / 16 " , vaihe: 3 , Kierto: CW / CCW , RPM: 1800 , RPM-ryhmä: 3001-3600 , RPM-alue: 3001-3600 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 2 1 / 16 " , Jännite: 208-230/460 , Takuu: 1 vuotta