VESTIL PG-C-140 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu valurautainen putkikahva, 1400 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WYU Malli: PG-C-140

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€745.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikahva
Koko1400 lbs.
Clevis Leveys1.19 "
VäriKeltainen
Pipe OD:lle8 5/8 "- 9"
Korkeus29.75 "
SisältääClamp Lock -mekanismi
Leuan syvyys9"
Pituus41.13 "
Nostopuristin tyyliVaakasuora
MateriaaliTeräs
Max. Kantavuus1400 lbs.
MittayksikötJOKA
Min. Leuan avautumiskorkeus7 1 / 8 "
Kokonaiskorkeus18.5 "
Kokonaispaksuus3 / 8 "
kokonaisleveys41.13 "
Paksuus3 / 8 "
KäytäValurauta
Leveys18.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)75.57
Laivan pituus (cm)104.46
Laivan leveys (cm)47.47
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoClevis LeveyskokonaisleveysPaksuusLeveysPipe OD:lleKorkeusHinta
VESTIL PG-C-045 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu valurautainen putkikahva, 450 Lb. Kapasiteetti | AG7WYQ PG-C-04513.5 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "- 4"18.75 "€518.24
VESTIL PG-C-060 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu valurautainen putkikahva, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7WYR PG-C-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "- 4 3/4"18.75 "€556.81
VESTIL PG-C-100 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu valurautainen putkikahva, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7WYT PG-C-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "- 7"24.63 "€678.57
VESTIL PG-C-200 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu valurautainen putkikahva, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7WYV PG-C-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "- 11"36.19 "€1,224.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PG-C-140 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu valurautainen putkikahva, 1400 Lb. Kapasiteetti
€745.77 / yksikkö