VESTIL PEL-88A-A1 Pikanosto, alumiini, 1Ph, 57 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJZ

VESTIL PEL-88A-A1 pikanosto, alumiini, 1Ph, 57 tuumaa korotettu korkeus

Tuote: CE3EJZ Malli: PEL-88A-A1
€5,145.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikahissi
Koko175 lbs.
VäriHopea
Korkeus70 3 / 19 "
Pituus36 1 / 8 "
MateriaaliAlumiini
Vaihe1
Korotettu korkeus57 "
Jännite115V AC
Leveys23 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKokoPyörä Dia.PituusNostonopeus lastattuNostonopeus kuormittamatonMateriaaliHinta
VESTIL PEL-33 DC-käyttöinen monipuolinen pikanostin 330 Lb. Kapasiteetti | AG7WXJ PEL-33Vakiotason nostin76 "330 lbs.-36.44 "--Teräs€5,008.33
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-A1 Pikanosto, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJC PEL-100A-A1Pikahissi80.5 "--37.75 "--Alumiini€5,354.92
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-A2 Pikanosto, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJD PEL-100A-A2Vakiotason nostin------Etiketti, Tarra€4,762.95
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-D3 Pikanosto, alumiini, 24VDC, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJE PEL-100A-D3Pikahissi85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 tuumaa/sek.15 tuumaa/sek.Alumiini€4,162.22
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-D3A1 Pikanostin, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJF PEL-100A-D3A1Vakiotason nostin------Polystyreeni€5,159.70
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100S-A1 pikanostin, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa koko, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Pikahissi80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Teräs€5,459.48
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100S-A2 Pikanosto, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa koko, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Vakiotason nostin------Alumiini€4,569.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PEL-88A-A1 pikanosto, alumiini, 1Ph, 57 tuumaa korotettu korkeus
€5,145.88 / yksikkö