VESTIL PEL-33 DC-käyttöinen monipuolinen pikanostin 330 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7WXJ Malli: PEL-33
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,008.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotason nostin
Sisältää paristotKyllä
Mukana akkulaturiKyllä
Koko330 lbs.
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly poly
kahvan pituus30 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus76 "
SisältääTäysin hitsattu kehys
Pituus36.44 "
Alennettu korkeus5 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus59.75 "
Maks. Matkan pituus40.12 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus5.38 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Platform Pituus17.63 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys20.5 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus59 3 / 4 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Jännite24V DC-
Jännite (DC)24
Watts24W
Leveys20.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.85
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)92.55
Laivan leveys (cm)51.75
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKokoPyörä Dia.PituusNostonopeus lastattuNostonopeus kuormittamatonMateriaaliHinta
VESTIL PEL-100A-A1 Pikanosto, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJC PEL-100A-A1Pikahissi80.5 "--37.75 "--Alumiini€5,354.92
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-A2 Pikanosto, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJD PEL-100A-A2Vakiotason nostin------Etiketti, Tarra€4,762.95
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-D3 Pikanosto, alumiini, 24VDC, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJE PEL-100A-D3Pikahissi85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 tuumaa/sek.15 tuumaa/sek.Alumiini€4,162.22
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-D3A1 Pikanostin, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJF PEL-100A-D3A1Vakiotason nostin------Polystyreeni€5,159.70
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100S-A1 pikanostin, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa koko, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Pikahissi80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Teräs€5,459.48
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100S-A2 Pikanosto, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa koko, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Vakiotason nostin------Alumiini€4,569.08
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100S-D3 pikanostin, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa, koko 24 VDC | CE3EJJ PEL-100S-D3Pikahissi80.31 "125 lbs.3"37.56 "26 tuumaa/sek.16 tuumaa/sek.Teräs€4,169.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PEL-33 DC-käyttöinen monipuolinen pikanostin 330 Lb. Kapasiteetti
€5,008.33 / yksikkö