VESTIL PEL-100A-D3 pikanosto, alumiini, 24 VDC, 72 tuumaa korotettu korkeus

Tuote: CE3EJE Malli: PEL-100A-D3
€4,162.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikahissi
Sisältää paristotKyllä
Mukana akkulaturiKyllä
Koko125 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) Käännä, (2) Käännä jarrulla
Laturin tulojännite115V AC
KokoontaitettavaEi
VäriHopea
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly poly
kahvan pituus6"
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus85.19 "
Vaakasuora kuormituskeskus9"
SisältääTäysin hitsattu kehys
Pituus36.13 "
Nostonopeus lastattu26 tuumaa/sek.
Nostonopeus kuormittamaton15 tuumaa/sek.
Alennettu korkeus5 1 / 2 "
MateriaaliAlumiini
Max. Korkeus72 "
Maks. Matkan pituus66.5 "
Min. Korkeus5.5 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Platform Pituus18.5 "
Alustan materiaaliAlumiini
Alustan paksuus1 / 2 "
Alustan leveys23.5 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus72 "
Takapyörän halkaisija.3"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Jännite24V DC-
Watts24W
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKokoPyörä Dia.PituusNostonopeus lastattuNostonopeus kuormittamatonMateriaaliHinta
VESTIL PEL-33 DC-käyttöinen monipuolinen pikanostin 330 Lb. Kapasiteetti | AG7WXJ PEL-33Vakiotason nostin76 "330 lbs.-36.44 "--Teräs€5,008.33
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-A1 Pikanosto, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJC PEL-100A-A1Pikahissi80.5 "--37.75 "--Alumiini€5,354.92
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-A2 Pikanosto, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJD PEL-100A-A2Vakiotason nostin------Etiketti, Tarra€4,762.95
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-D3A1 Pikanostin, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJF PEL-100A-D3A1Vakiotason nostin------Polystyreeni€5,159.70
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100S-A1 pikanostin, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa koko, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Pikahissi80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Teräs€5,459.48
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100S-A2 Pikanosto, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa koko, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Vakiotason nostin------Alumiini€4,569.08
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100S-D3 pikanostin, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa, koko 24 VDC | CE3EJJ PEL-100S-D3Pikahissi80.31 "125 lbs.3"37.56 "26 tuumaa/sek.16 tuumaa/sek.Teräs€4,169.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PEL-100A-D3 pikanosto, alumiini, 24 VDC, 72 tuumaa korotettu korkeus
€4,162.22 / yksikkö