VESTIL PEL-400S-72-D3 pikanosto, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa, 24 VDC

Tuote: CE3EJU Malli: PEL-400S-72-D3
€7,789.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikahissi
Sisältää paristotKyllä
Mukana akkulaturiKyllä
Koko400 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Laturin tulojännite115V AC
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliPoly poly
kahvan pituus6"
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus82.25 "
Vaakasuora kuormituskeskus9"
SisältääTäysin hitsattu kehys
Pituus44.88 "
Alennettu korkeus6 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus72 "
Maks. Matkan pituus65.5 "
Min. Korkeus6.5 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Platform Pituus20 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan paksuus1 / 2 "
Alustan leveys24 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus72 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Jännite24V DC-
Watts24W
Leveys24.12 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKokoPyörä Dia.PituusNostonopeus lastattuNostonopeus kuormittamatonMateriaaliHinta
VESTIL PEL-33 DC-käyttöinen monipuolinen pikanostin 330 Lb. Kapasiteetti | AG7WXJ PEL-33Vakiotason nostin76 "330 lbs.-36.44 "--Teräs€5,008.33
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-A1 Pikanosto, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJC PEL-100A-A1Pikahissi80.5 "--37.75 "--Alumiini€5,354.92
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-A2 Pikanosto, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJD PEL-100A-A2Vakiotason nostin------Etiketti, Tarra€4,762.95
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-D3 Pikanosto, alumiini, 24VDC, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJE PEL-100A-D3Pikahissi85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 tuumaa/sek.15 tuumaa/sek.Alumiini€4,162.22
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-D3A1 Pikanostin, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJF PEL-100A-D3A1Vakiotason nostin------Polystyreeni€5,159.70
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100S-A1 pikanostin, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa koko, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Pikahissi80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Teräs€5,459.48
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100S-A2 Pikanosto, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa koko, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Vakiotason nostin------Alumiini€4,569.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PEL-400S-72-D3 pikanosto, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa, 24 VDC
€7,789.07 / yksikkö