Pohjan leveys: 32.25 " , Mukana paristot: Ei , Kapasiteetti: 350 lbs. , Caster halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Poly poly , Pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Väri: Sininen, keltainen , Portaiden välinen etäisyys: 10 " , Etupyörän leveys: 1 1 / 4 " , Kaiteen korkeus: 31 5 / 8 " , Kaiteet mukana: Kyllä , Materiaali: Teräs , Pyörän numero: 2 , Keväällä ladattu: Ei , Askelkulma: 58 astetta , Vaiheen syvyys: 7" , Vaiheen materiaali: Teräs , Askelleveys: 24.25 " , Käytettävä askelleveys: 24 1 / 4 "
LAD-FM -sarjan parveketikkaat
Vestil LAD-FM -sarjan tikkaita käytetään pääsyyn parvikerroksiin ja sisätiloihin varastotilojen tai toimistojen yläpuolella. Ne on integroitu kiinnikkeisiin, jotka helpottavat hitsattua tai pultattavaa asennusta, ja paistettu jauhemaalattu pinta naarmuuntumisen estämiseksi. Näissä tikkaissa on kulutuspinta turvallista jalustaa varten ja poly-poly-pyörät takaavat erinomaisen iskunvaimennuksen.
Ominaisuudet
- Vestilin mezzanine-tikkaissa on kierteinen porrasrakenne, joka takaa varman jalan ja vakauden.
- Ne on integroitu kiinnityskannattimiin, mikä helpottaa hitsattua tai pultattavaa asennusta, ja niissä on poly-on-poly-pyörät erinomaisen iskunvaimennuksen takaamiseksi.
- Näiden välitikkaiden pyörät rullaavat maassa räikkänä ja kaiteet nousevat mekaanisesti nousuasentoon, kun tikkaat lukittuvat paikoilleen.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Onko Vestil mezzanine -tikkaissa pinnoitteita?
Kyllä, Vestil mezzanine -tikkaissa on paistojauhemaalaus sinisellä viimeistelyllä lisää sitkeyttä.