VESTIL PEL-400S-57-D3-KEG pikatynnyrinostin, terästä, korotettu korkeus 57 tuumaa, koko 400 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3EJR Malli: PEL-400S-57-D3-KEG
€7,922.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikahissi
Sisältää paristotKyllä
Mukana akkulaturiKyllä
Koko400 lbs.
Pyörä Dia.4"
KokoontaitettavaEi
VäriSininen, keltainen
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Korkeus67.25 "
Pituus44.88 "
Alennettu korkeus6 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus57 "
Maks. Matkan pituus50.5 "
Min. Korkeus6.5 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Platform Pituus5"
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys2.5 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus37 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Jännite24V DC-
Watts24W
Leveys24.12 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vestil PEL-400S-57-D3-KEG-pika tynnyrinostin on ihanteellinen tynnyrien/tynnyrien helppoon kuljetukseen, nostamiseen ja sijoittamiseen valmistus-, käsittely- ja kaupallisissa sovelluksissa. Se on eräänlainen moottorikäyttöinen pikanostin, jossa on tynnyrikiinnitys ja matalaprofiilinen rakenne, joka mahdollistaa liikkumisen kapeiden käytävien ja ahtaiden tilojen läpi.

Ominaisuudet:

  • Vestil PEL-400S-57-D3-KEG pikatynnyrinostin käyttää ketjukäyttöistä alustatoimintoa tynnyrien/rumpujen tarkkaan nostamiseen.
  • Siinä on 2 jäykkää (edessä) ja 2 kääntyvää (takana, lukoilla) poly-on-poly -pyörää, jotka vierivät sujuvasti.
  • Tätä tynnyrinostinta ohjataan kosketuslevyllä, joka mahdollistaa helpon käytön ja toimii 24 VDC:n akulla.
  • Tämä terästynnyrinostin pystyy nostamaan tynnyreitä, joiden enimmäiskuorma on 400 lb.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestiili PEL-400S-KEG-KT-RF tynnyrinnostinsarja: Nämä jälkiasennussarjat korvaavat viallisen, kuluneen tai vaurioituneen tynnyrinostimen lisälaitteen tässä moottoroidussa nostoyksikössä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä tynnyrinostin on tehty?

V. Tämä Vestil PEL-400S-57-D3-KEG pikatynnyrinostin on valmistettu hitsatusta teräksestä, jossa on jauhemaalaus.

K. Kuinka korkealle tai matalalle tämä tynnyrinostin pystyy nostamaan rummut?

V. Tässä terästynnyrinostimessa on 6.5 tuuman laskettu korkeus ja 57 tuuman korotettu korkeus tynnyrien/tynnyrien nostamista varten.

K. Tuleeko PEL-400S-57-D3-KEG-tynnyrinostin alustan vai vain tynnyrikiinnikkeen mukana?

V. Tämän tynnyrinnostoyksikön mukana tulee sekä tynnyrin kiinnitys että alusta sekä kuormien että rumpujen nostamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKokoPyörä Dia.PituusNostonopeus lastattuNostonopeus kuormittamatonMateriaaliHinta
VESTIL PEL-33 DC-käyttöinen monipuolinen pikanostin 330 Lb. Kapasiteetti | AG7WXJ PEL-33Vakiotason nostin76 "330 lbs.-36.44 "--Teräs€5,008.33
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-A1 Pikanosto, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJC PEL-100A-A1Pikahissi80.5 "--37.75 "--Alumiini€5,354.92
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-A2 Pikanosto, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJD PEL-100A-A2Vakiotason nostin------Etiketti, Tarra€4,762.95
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-D3 Pikanosto, alumiini, 24VDC, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJE PEL-100A-D3Pikahissi85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 tuumaa/sek.15 tuumaa/sek.Alumiini€4,162.22
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-D3A1 Pikanostin, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJF PEL-100A-D3A1Vakiotason nostin------Polystyreeni€5,159.70
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100S-A1 pikanostin, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa koko, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Pikahissi80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Teräs€5,459.48
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100S-A2 Pikanosto, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa koko, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Vakiotason nostin------Alumiini€4,569.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PEL-400S-57-D3-KEG pikatynnyrinostin, terästä, korotettu korkeus 57 tuumaa, koko 400 Lb. Kapasiteetti
€7,922.14 / yksikkö