EATON XP500-sarjan teollisuuspaneelitietokoneet


Eaton XP500 -sarjan teollisuuspaneelitietokoneet ovat ihanteellisia laitteiden ohjaamiseen ja valvontaan, kun ne asennetaan mekaanisiin ja laitossuunnittelujärjestelmiin. Niissä on 10.1, 15.6 tai 21.5 tuuman laajakuvanäyttö teollisuusluokan kapasitiivinen monikosketustekniikka. Näissä laitteissa on ohut muotoilu ...heijastamaton ja naarmuuntumaton lasietuosa käytettäväksi lähes kaikilla teollisuudenaloilla.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
XP-503-10-A10-A00-1V
€13,664.15
Tarjouspyyntö
B
XP-503-21-A10-A00-1V
€20,303.79
Tarjouspyyntö
C
XP-503-15-A10-A00-1V
€16,358.50
Tarjouspyyntö
D
XP-503-21-A10-A00-1B
€20,303.79
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Eaton XP500 -sarjan teollisuuspaneelitietokoneet on varustettu projisoidulla kapasitiivisella kosketuspaneelilla (PCT), joka on monikosketus ja tarjoaa 4-pisteen kosketustoiminnon.
  • Niissä on värillinen aktiivimatriisi TFT-LCD, jonka resoluutio on 1024 x 600 / 1366 x 768 / 1920 x 1080 pikseliä.
  • Näissä teollisuuspaneelitietokoneissa on tuulettimeton prosessori- ja järjestelmäjäähdytys, joka perustuu luonnolliseen passiiviseen konvektiojäähdytykseen.
  • Ne on varustettu AMD Radeon HD8000 -piirisarjalla, 1.65 GHz:n suorittimella, 4 Gt RAM-muistilla, vähintään 32 Gt:n sisäisellä SSD-muistilla ja vähintään 4 Gt:n irrotettavalla CFast-muistilla.
  • Näissä laitteissa on lisäksi kaksi ethernet-porttia nopeudella 10 / 100 / 1000 MB/s, kaksi USB 3.0 -porttia, yksi DVI-I-portti, yksi RS 485 / 232 -portti ja yksi RS 232 -portti, jotka toimivat ulkoisina liitäntöinä.
  • Niissä on lisäksi Windowsin sulautettu standardi 7 -sarja "P" (64-bittinen) Galileo-ajonaikaisen lisenssin kanssa tai Windows-sisäinen standardi 7 -sarja "P" (32-bittinen) Visual Designer -ajonaikaisella lisenssillä.
  • Niiden takana on IP20-luokiteltu suoja pölyltä tai yli 12 mm:n kokoisilta esineiltä ja IP65-luokitus edessä täydellisen pölysuojauksen ja roiskeveden estämiseksi.
  • Näiden laitteiden nimellisjännite on 24 VDC SELV (safety extra low voltage) ja sallittu jännitealue on 18 - 36 VDC.

Standardit ja hyväksynnät

  • IEC / EN 60529
  • UL508
  • CSA
  • cULus
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Eaton XP500 -sarjan teollisuuspaneelitietokoneiden lämpötilaluokitus?

Nämä Eaton XP500 -sarjan teollisuuspaneelitietokoneet kestävät 0 - 50 asteen ympäristön lämpötiloja.

Mistä nämä Eaton XP500 -sarjan teollisuuspaneelitietokoneet on tehty?

Näissä Eaton XP500 -sarjan teollisissa paneelitietokoneissa on alumiininen painevalettu näyttökotelo (ja jauhemaalattu pinta) ja galvanoitua teräslevyä oleva tietokonekotelo. Karkaistu lasi peittää näiden yksiköiden koko pinnan.

Miten nämä Eaton XP500 -sarjan teollisuuspaneelitietokoneet asennetaan?

Eaton XP500 -sarjan teollisuuspaneelitietokoneet voidaan joko huuhdella (työntää) laitteisiin tai kiinnittää laitteisiin pidikkeillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?