LOUISVILLE L224P Premium tikkaat 79 tuuman keinu 13 tuuman askel | AA7ZKK 16V970

LOUISVILLE L224P Premium Ladder 79 tuuman kääntö 13 tuuman askel

Varastossa
Tuote: AA7ZKK Malli: L224PRistiviite: 16V970

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUllakkoportaat
ANSI-tyyppiI
Kantavuus250 lb
MateriaaliPuu
Vaiheen syvyys3.5 "
Askeleen leveys13 "
Urasyvyys3-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.85
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi4421909780
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katon korkeus (8 jalkaa 9 "- 10 jalkaa)
    • Laskeutumistila (69-1 / 3 ")
    • Karkea aukko (22-1 / 2 "x 54")
    • Kääntötila (79 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAskeleen leveysHinta
LOUISVILLE S224P Premium tikkaat 71 tuuman keinu 13 tuuman askel | AA7ZKJ 16V969 S224P13 "€258.09
LOUISVILLE S254P Premium tikkaat 71 tuuman keinu 17 tuuman askel | AA7ZKL 16V971 S254P17 "€268.11
LOUISVILLE L254P Premium Tikkaat 79 tuumaa Swing 17 tuuman askel | AA7ZKM 16V972 L254P17 "€260.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE L224P Premium Ladder 79 tuuman kääntö 13 tuuman askel
€270.25 / yksikkö