VESTIL PEL-100S-D3 pikanosto, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa, 24 VDC

Tuote: CE3EJJ Malli: PEL-100S-D3
€4,169.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikahissi
Mukana akkulaturiKyllä
Koko125 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) Käännä, (2) Käännä jarrulla
Laturin tulojännite115V AC
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Korkeus80.31 "
Vaakasuora kuormituskeskus9"
Pituus37.56 "
Nostonopeus lastattu26 tuumaa/sek.
Nostonopeus kuormittamaton16 tuumaa/sek.
Alennettu korkeus5 5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus72 "
Maks. Matkan pituus40.12 "
Min. Korkeus5.63 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Platform Pituus18.5 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan paksuus1 / 2 "
Alustan leveys23.5 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus72 "
Takapyörän halkaisija.3"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Jännite24V DC-
Watts24W
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKokoPyörä Dia.PituusNostonopeus lastattuNostonopeus kuormittamatonMateriaaliHinta
VESTIL PEL-33 DC-käyttöinen monipuolinen pikanostin 330 Lb. Kapasiteetti | AG7WXJ PEL-33Vakiotason nostin76 "330 lbs.-36.44 "--Teräs€5,008.33
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-A1 Pikanosto, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJC PEL-100A-A1Pikahissi80.5 "--37.75 "--Alumiini€5,354.92
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-A2 Pikanosto, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJD PEL-100A-A2Vakiotason nostin------Etiketti, Tarra€4,762.95
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-D3 Pikanosto, alumiini, 24VDC, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJE PEL-100A-D3Pikahissi85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 tuumaa/sek.15 tuumaa/sek.Alumiini€4,162.22
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100A-D3A1 Pikanostin, alumiini, 1Ph, 72 tuumaa korotettu korkeus | CE3EJF PEL-100A-D3A1Vakiotason nostin------Polystyreeni€5,159.70
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100S-A1 pikanostin, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa koko, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Pikahissi80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Teräs€5,459.48
Tarjouspyyntö
VESTIL PEL-100S-A2 Pikanosto, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa koko, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Vakiotason nostin------Alumiini€4,569.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PEL-100S-D3 pikanosto, teräs, korotettu korkeus 72 tuumaa, 24 VDC
€4,169.34 / yksikkö