WESCO Gator Grip


Suodattaa
Rummutyyppi: Avoin ja kiinni , Kokonaiskorkeus: 3" , Kokonaispituus: 25 " , Kokonaisleveys: 30 "
TyyliMalliLeveysRumputoimintaRumpukokoKorkeuseräPituusKantavuusOperaation tyyppiHinta (ei alv)
A
240067
-Nosto ja kuljetus30 gal.-Rumputeline--Mekaanisesti automatisoitu, manuaalinen€913.04
B
240103
18 "Nosto, pinoaminen ja kuljetus55 gal.33.25 "Rumpupinoaja17 "1600 lbs.Akku€3,257.51
C
240107
30 "Nosto ja kuljetus30-55 gal.3"Gator-vyö25 "1000 lbs.manuaalinen€132.82

Gator Grip

Wesco Gator -kahvat on suunniteltu teräs- / poly- / kuitutynnyrien kuljettamiseen ilman, että käyttäjän on mentävä laskeutumaan ajoneuvosta nostettaessa tai vapauttamalla rumpuja. Näissä yksiköissä on kestävä kelkkarakenne, joka kestää jopa 1600 lb: n kuormat, ja kelloleuat takaavat oikean otteen lukitsemalla leuat automaattisesti myös epätasaisessa maastossa. Niissä on automaattinen lukitusmekanismi kahvassa, joka mahdollistaa rumpujen handsfree-kiinnityksen ja vapauttamisen ja ovat yhteensopivia käytettäväksi sekä avoimien että suljettujen päärummujen kanssa. Valitse laaja valikoima näistä Wesco Gator -kahvoista, jotka ovat saatavana yhdellä ja kahdella kahvalla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?