VNM SIGNMAKER Pöytätietokoneen tarratulostimet


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Fonttialue: 9 ja 310 , Max. Nauhan leveys: 8.5 " , Mfr. Sarja: VNM-ALLEKIRJOITTAJA , Kokonaiskorkeus: 6 3 / 8 " , Kokonaispituus: 11 " , Kokonaisleveys: 8" , Tehovaatimus: Vaihtovirta , Virtalähde: Vaihtovirta , Tulostusohjelmistojen yhteensopivuus: Suora VnM Label (R) , Tuotetyyppi: Pöytätulostin , Resoluutio: 300 dpi , Itsenäinen tulostus / vaaditaan PC: Stand Alone tai PC-tulostus , Jännite: 110V ja 240V
TyyliMalliVäritulostuskykyTuetut tarramuodotSuurin tulostusnopeusTulostimen liitettävyysTulostimen painoTakuuHinta (ei alv)
A
NEO-4x
-.btw2 tuumaa/s.Ethernet, RS232, USB5.6 lbs.Rajoitettu elinikä€1,074.32
Tarjouspyyntö
B
VNM8
MonivärinenJatkuvat ja leikatut tarrat5.0 tuumaa / sUSB-Ethernet54.00 lbElinikäinen€6,950.21
C
VNM4 PRO
YksivärinenMuokatut etiketit--22 lbs.Elinikäinen€2,125.12
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?