WESTWARD 49C154 kannettava painepesuri 1500 Psi | AD6RBR

WESTWARD 49C154 Kannettava painepesuri 1500 Psi

Varastossa
Tuote: AD6RBR Malli: 49C154

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Vahvistimet AC11
Virtausnopeus1.28 gpm
Letkun mitat1/4 "x 20 jalkaa.
HP1.9
Nettopaino17 lb
Käyttöpaine1500 psi
Plug Type1-15P
Käyttötunnit viikossa0 ja 10
Voltit / vaihe120/60
Veden ulostulolämpötila0-122 astetta F
Veden tyyppiKylmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.64
Laivan korkeus (cm)50.01
Laivan pituus (cm)34.01
Laivan leveys (cm)29.01
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACVirtausnopeusHPNettopainoKäyttöpaineHinta
WESTWARD 49C152 kannettava painepesuri 1350 Psi | AD6RBP 49C152111.28 gpm1.916 lb1350 psi€252.84
WESTWARD 49C153 kannettava painepesuri 1450 Psi | AD6RBQ 49C153111.28 gpm1.917 lb1450 psi€260.95
WESTWARD 49C155 kannettava painepesuri 1900 Psi | AD6RBT 49C155121.30 gpm224 lb1900 psi€836.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 49C154 Kannettava painepesuri 1500 Psi
€360.50 / yksikkö