VESTIL PDS-2-48 Paperinsyöttöjalusta, 2-tasoinen, 48 tuuman leveä | CE3EHX

VESTIL PDS-2-48 paperinjakelujalusta, 2 tasoa, 48 tuumaa leveä

Tuote: CE3EHX Malli: PDS-2-48
€357.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaatti
Koko146 lbs.
Kapasiteetti per sauva73 lbs.
VäriHarmaa
Syvyys18 1 / 4 "
Korkeus27 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Paperirullan halk.9"
Maks. Rullan leveys48 "
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
Kiinnitysreikien määrä4
Tasojen lukumäärä2
Pyörien lukumääräEi pyöriä
Kokonaiskorkeus27 1 / 3 "
Kokonaispituus18 1 / 4 "
kokonaisleveys53 "
KannettavaEi
Roll leveys48 "
Leveys53 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusTasojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysRoll leveysHinta
VESTIL PDS-2-24 paperiannostelija, 2-tasoinen, 24 tuuman leveä | CE3EHU PDS-2-24146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "28 3 / 4 "24 "€231.74
Tarjouspyyntö
VESTIL PDS-2-30 paperiannostelija, 2-tasoinen, 30 tuuman leveä | CE3EHV PDS-2-30146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "34 1 / 4 "30 "€247.51
Tarjouspyyntö
VESTIL PDS-2-36 Paperinsyöttöjalusta, 2-tasoinen, 36 tuuman leveä | CE3EHW PDS-2-36146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "40 3 / 4 "36 "€263.32
Tarjouspyyntö
VESTIL PDS-3-24 -annostelijalusta, 3-tasoinen, 24 tuuman leveä | CE3EHY PDS-3-24219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "28 3 / 4 "24 "€307.78
Tarjouspyyntö
VESTIL PDS-3-30 paperiannostelija, 3-tasoinen, 30 tuuman leveä | CE3EHZ PDS-3-30219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "34 1 / 4 "30 "€362.04
Tarjouspyyntö
VESTIL PDS-3-36 Paperinsyöttöjalusta, 3-tasoinen, 36 tuuman leveä | CE3EJA PDS-3-36219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "40 3 / 4 "36 "€372.18
Tarjouspyyntö
VESTIL PDS-3-48 Paperinsyöttöjalusta, 3-tasoinen, 48 tuuman leveä | CE3EJB PDS-3-48219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "53 "48 "€556.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PDS-2-48 paperinjakelujalusta, 2 tasoa, 48 tuumaa leveä
€357.86 / yksikkö