Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51010.060.0040 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M6 x 1, pituus 40 mm, 50 PK | AB7BNJ 22TN62

APPROVED VENDOR M51010.060.0040 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M6 x 1, pituus 40 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7BNJ Malli: M51010.060.0040Ristiviite: 22TN62 / 42GM88

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
HalkaisijaM6
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus4mm
Head TypeHex
pään leveys10mm
Pituus pään alla40mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus40mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus40mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4563
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0040 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M6 x 1, pituus 40 mm, 50 PK
€12.92 /pakkaus