VESTIL PDS-sarjan annostelijatelineet


Suodattaa
Kapasiteetti per sauva: 73 lbs. , Väri: Harmaa , Materiaali: Teräs , Max. Paperirullan halkaisija: 9" , Asennusreiän halk.: 7 / 8 " , Kokonaispituus: 18 1 / 4 " , Paperitangon halk.: 3 / 4 " , Kannettava: Ei
TyyliMalliKokoKorkeusTasojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysRoll leveysHinta (ei alv)
A
PDS-2-48
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "53 "48 "€357.86
Tarjouspyyntö
B
PDS-2-24
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "28 3 / 4 "24 "€231.74
Tarjouspyyntö
C
PDS-2-30
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "34 1 / 4 "30 "€247.51
Tarjouspyyntö
D
PDS-2-36
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "40 3 / 4 "36 "€263.32
Tarjouspyyntö
E
PDS-3-24
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "28 3 / 4 "24 "€307.78
Tarjouspyyntö
F
PDS-3-36
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "40 3 / 4 "36 "€372.18
Tarjouspyyntö
G
PDS-3-48
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "53 "48 "€556.81
Tarjouspyyntö
H
PDS-3-30
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "34 1 / 4 "30 "€362.04
Tarjouspyyntö

PDS-sarjan annostelijatelineet

Vestil PDS -sarjan annostelijatelat pitävät paperirullia samalla kun ne annostellaan vaakasuorassa, ja niissä on kaksinkertainen / kolmikerroksinen runko, joka on päällystetty maalatulla pinnalla vähentämään paljastettujen pintojen hapettumisreaktioita. Nämä yksiköt pitävät tarrat myös järjestäytyneellä tavalla käyttäjän mukavuuden ja helpon jakelun vuoksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?