BRADLEY S90-317 ruostumattomasta teräksestä valmistettu ruiskutusrengas | AF4DLD 8RNX8

BRADLEY S90-317 ruostumattomasta teräksestä valmistettu ruiskurengaskokoonpano

Varastossa
Tuote: AF4DLD Malli: S90-317Ristiviite: 8RNX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,309.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpray rengas Assy
IkäryhmäAikuinen
VäriHarmaa
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
TyyppiRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8945
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S90-317 ruostumattomasta teräksestä valmistettu ruiskurengaskokoonpano
€2,309.53 / yksikkö