VESTIL P-JIB-BALL-4 ulokenostin Valinnainen painolasti, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XAR

VESTIL P-JIB-BALL-4 ulokenostin Valinnainen painolasti, 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XAR Malli: P-JIB-BALL-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,451.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava kannettava nostolaite
Koko3000 lbs.
Värisininen
Korkeus24 "
Pituus33 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys27 "
Toimii yhdessäP-JIB-4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1642.5
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPohjan korkeusKokoLeveysRullamateriaaliPyörän kokoPohjavälitysKorkeusHinta
VESTIL P-JIB-2 Kannettava ulokenostin, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7XAM P-JIB-2-39.63 "2000 lbs.35.69 "Lasitäytetty nailon8 "x 2"72.91 "89 "€7,621.45
Tarjouspyyntö
VESTIL P-JIB-4 Kannettava ulokenostin, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XAN P-JIB-4-40.88 "4000 lbs.35.69 "fenoliset8 "x 3"40.12 "89 "€8,409.01
Tarjouspyyntö
VESTIL P-JIB-BALL-2 ulokenostin Valinnainen painolasti, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7XAQ P-JIB-PALLO-216.5 "-2000 lbs.27 "---24 "€1,584.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL P-JIB-BALL-4 ulokenostin Valinnainen painolasti, 4000 Lb. Kapasiteetti
€2,451.14 / yksikkö