VESTIL P-JIB-4 Kannettava ulokenostin, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XAN

VESTIL Kannettava P-JIB-4 ulokenostin, 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XAN Malli: P-JIB-4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,409.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä lattianosturi
Pohjan korkeus40.88 "
Pohjan pituus81.03 "
Pohjan leveys35.19 "
Palkin korkeus2.5 "
Palkin pituus58.25 "
Puomin kierto360 astetta
Koko4000 lbs.
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän koko8 "x 3"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä (2) Kääntyvä
Värisininen
Syvyys113.375 "
Laipan leveys4"
Etupyörän halkaisija.8"
Pohjavälitys40.12 "
Käsivinssin kapasiteetti800 lbs.
Korkeus89 "
Pituus90.812 "
MateriaaliTeräs
Max. Käsivarren pituus kehyksen ulkopuolella50 3 / 8 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Takapyörän halkaisija.8"
Sisään vedetty pituus92 3 / 8 "
Kierto360 astetta
Käytettävä säteen pituus50.38 "
Leveys35.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 427.5
Laivan korkeus (cm)226.06
Laivan pituus (cm)230.66
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPohjan korkeusKokoLeveysRullamateriaaliPyörän kokoPohjavälitysKorkeusHinta
VESTIL P-JIB-2 Kannettava ulokenostin, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7XAM P-JIB-2-39.63 "2000 lbs.35.69 "Lasitäytetty nailon8 "x 2"72.91 "89 "€7,621.45
Tarjouspyyntö
VESTIL P-JIB-BALL-2 ulokenostin Valinnainen painolasti, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7XAQ P-JIB-PALLO-216.5 "-2000 lbs.27 "---24 "€1,584.83
VESTIL P-JIB-BALL-4 ulokenostin Valinnainen painolasti, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XAR P-JIB-PALLO-433 "-3000 lbs.27 "---24 "€2,451.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL Kannettava P-JIB-4 ulokenostin, 4000 Lb. Kapasiteetti
€8,409.01 / yksikkö