VESTIL P-JIB-sarjan kannettavat ulokenostimet


Suodattaa
Pohjan pituus: 81.03 " , Pohjan leveys: 35.19 " , Palkin pituus: 58.25 " , Puomin kierto: 360 astetta , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä (2) Kääntyvä , Väri: sininen , Syvyys: 113.375 " , Laipan leveys: 4" , Haarukkataskun koko: 32 " , Käsivinssin kapasiteetti: 800 lbs. Sisältää: Teräksinen ulokenostimen painolasti , Max. Käsivarren pituus kehyksen ulkopuolella: 50 3 / 8 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Sisään vedetty pituus: 92 3 / 8 " , Kierto: 360 astetta , Käytettävä säteen pituus: 50.38 "
TyyliMalliPituusPohjan korkeusKokoLeveysRullamateriaaliPyörän kokoPohjavälitysKorkeusHinta (ei alv)
A
P-JIB-4
-40.88 "4000 lbs.35.69 "fenoliset8 "x 3"40.12 "89 "€8,409.01
Tarjouspyyntö
B
P-JIB-2
-39.63 "2000 lbs.35.69 "Lasitäytetty nailon8 "x 2"72.91 "89 "€7,621.45
Tarjouspyyntö
C
P-JIB-PALLO-2
16.5 "-2000 lbs.27 "---24 "€1,584.83
D
P-JIB-PALLO-4
33 "-3000 lbs.27 "---24 "€2,451.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?