Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 218215G vaunupultti 3/4-10 X 4L, 5PK | AB6ECF 21A974

APPROVED VENDOR 218215G Vaunupultti 3/4-10 X 4L, 5PK

Varastossa
Tuote: AB6ECF Malli: 218215GRistiviite: 21A974

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko49 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pää Dia.1.594 "
Pään korkeus0.406 "
Head TypePyöreä
Pituus4"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.406 "
Neliön leveys0.768 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 218215G Vaunupultti 3/4-10 X 4L, 5PK
€51.41 /pakkaus