Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL OPBOL-31 muovipollari, 31.5 tuuman korkeus, oranssi | AG7WNM

VESTIL OPBOL-31 muovipollari, 31.5 tuuman korkeus, oranssi

Varastossa
Tuote: AG7WNM Malli: OPBOL-31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadi
Pohjan halkaisija.10-1 / 4 "
Pollari Dia.4"
VäriFluoresoiva oranssi
Korkeus31 1 / 2 "
Pituus10 1 / 4 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Lähetä dia.4"
Leveys10 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)80.01
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPollari Dia.KorkeusHinta
VESTIL OPBOL-47 Muovinen pollari, 47.25 tuuman korkeus, oranssi | AG7WNN OPBOL-473 7 / 8 "46 1 / 2 "€84.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL OPBOL-31 muovipollari, 31.5 tuuman korkeus, oranssi
€71.57 / yksikkö