Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL OPBOL-47 muovipollari, 47.25 tuuman korkeus, oranssi

Varastossa
Tuote: AG7WNN Malli: OPBOL-47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadi
Pohjan halkaisija.10-1 / 4 "
Pohjan pituus10 1 / 4 "
Pohjan leveys10 1 / 4 "
Pollari Dia.3 7 / 8 "
Pollarin materiaaliMuovi
Pultinreikä Dia. (Sisään.)1 / 3 "
KorkkimateriaaliMuovi
VäriFluoresoiva oranssi
Syvyys10 1 / 4 "
Korkeus46 1 / 2 "
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Integroidut ketjuuratKyllä
Pituus3.875 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.3 7 / 8 "
Lähetä dia.4"
Kevät kuormattuKyllä
Leveys10 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)117.48
Laivan pituus (cm)9.84
Laivan leveys (cm)9.84
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPollari Dia.KorkeusHinta
VESTIL OPBOL-31 muovipollari, 31.5 tuuman korkeus, oranssi | AG7WNM OPBOL-314"31 1 / 2 "€71.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL OPBOL-47 muovipollari, 47.25 tuuman korkeus, oranssi
€84.44 / yksikkö