VESTIL NE-CART-4 Traction Drive Cart, 2 hyllyä, sivukuorma | AG7WLH

VESTIL NE-CART-4 vetovaunukärry, 2 hyllyä, sivukuorma

Varastossa
Tuote: AG7WLH Malli: NE-CART-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,380.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaite
Akun tyyppi12 volttia / 95 Ah
RullamateriaaliKiinteä vaahto
VäriMusta
Kannen korkeus14 "
Lavan ja hyllyn välinen etäisyys17.75 "
Laturien välinen etäisyys17.75 "
Hyllyjen 1 ja 2 välinen etäisyys16 3 / 4 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä16 3 / 4 "
Aja Caster Dia.10 "
Vetopyörän tyyppiKiinteät vaahtomuovirenkaat
Aja pyörän leveyttä3 1 / 4 "
Ensimmäisen hyllyn kapasiteetti200 lbs.
Ensimmäinen hyllyn korkeus33 "
Kehyksen korkeus45-3 / 8 tuumaa
Etupyörän halkaisija.9"
Kahvan korkeus44 11 / 16 "
Korkeus59.375 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus59 "
Kantavuus750 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus49.75 "
Max. Nopeus ladattu2.5 mph
Max. Nopeus kuormittamaton2.8 mph
MittayksikötJOKA
Moottorin teho kW0.8 kW
Akun määrä2
Paristojen määrä2
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus59 "
Kokonaispituus59 "
kokonaisleveys28 "
Lavan korkeus14 "
Platform Pituus46 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24.75 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Kiskon korkeus59-3 / 4 tuumaa
Kaiteen korkeus59 3 / 4 "
Takapyörän halkaisija.10 "
Toisen hyllyn kapasiteetti150 lbs.
Toinen hyllyn korkeus49 3 / 4 "
Ohjaus Caster Dia.9"
Ohjauspyörän tyyppiKiinteät vaahtomuovirenkaat
Ohjauspyörän leveys3 1 / 4 "
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 220.5
Laivan korkeus (cm)150.81
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Alustan korkeusKokonaiskorkeusPlatform PituusAlustan leveysKaiteen korkeusHinta
VESTIL NE-CART-1 Traction Drive Cart, lava, 750 Lb. Kapasiteetti | AG7WLE NE-CART-114 "44 "48 "28 "-€5,034.62
VESTIL NE-CART-2 Vetovaunuvaunu, yläkuorma, portilla | AG7WLF NE-CART-214 "44 "46 "24.75 "12 "€5,641.33
VESTIL NE-CART-3 Traction Drive Cart, 1 hylly, sivukuorma | AG7WLG NE-CART-333 "44 "46 "24.75 "40 "€6,057.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL NE-CART-4 vetovaunukärry, 2 hyllyä, sivukuorma
€6,380.09 / yksikkö