LEESON PE350-sarja, AC-vaihdemoottorit, yksivaiheinen, täysin suljettu 115/230 V rinnakkaisakseli


Suodattaa
Suunnittelu: N , Tehtävä: JATKUU , Eristysluokka: F4 , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Mfr. Sarja: PE350 , Asennus: erityinen , Pakkaus: B , vaihe: 1 , Tehokerroin: 66.9 & 55.2 , Kierto: UUDELLEEN , Akselin halkaisija: 3/4 , Akselin tyyppi: Rinnakkainen
TyyliMalliLiitekehysTäyden kuorman ampeeritRPMPalvelukerroinTyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
096010.00
TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.45160/1331.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 230€954.98
B
096051.00
TEFC42Y7.2/3.61731.0TF115/230€1,053.32
C
096004.00
TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.4529/241.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 230€1,014.91
D
096005.00
TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.4534/281.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 230€1,027.45
E
096052.00
TEFC42Y7.2/3.63451.0TF115/230€1,102.50
F
096001.00
TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .659/81.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 230€975.34
A
096002.00
TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .6514/121.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 230€939.56
G
096003.00
TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .6519/161.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 230€1,036.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?