VESTIL NE-CART-3 vetovaunukärry, 1 hylly, sivukuorma

Varastossa
Tuote: AG7WLG Malli: NE-CART-3

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,057.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaite
Akun tyyppi12 volttia / 95 Ah
RullamateriaaliKiinteä vaahto
VäriMusta
Kannen korkeus14 "
Laturien välinen etäisyys17.75 "
Aja Caster Dia.10 "
Vetopyörän tyyppiKiinteät vaahtomuovirenkaat
Aja pyörän leveyttä3 1 / 4 "
Nopea ajonopeus ladattu2.5 mph
Nopea matkanopeus kuormittamaton2.8 mph
Kehyksen korkeus25-3 / 4 tuumaa
Etupyörän halkaisija.9"
Kahvan korkeus44 11 / 16 "
Korkeus44.687 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus59 "
Kantavuus750 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus33 "
Max. Nopeus ladattu2.5 mph
Max. Nopeus kuormittamaton2.8 mph
MittayksikötJOKA
Moottorin teho kW0.8 kW
Akun määrä2
Paristojen määrä2
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus59 "
kokonaisleveys28 "
Lavan korkeus14 "
Platform Pituus46 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24.75 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Kiskon korkeus40 sisään.
Kaiteen korkeus40 "
Takapyörän halkaisija.10 "
Hyllyn kapasiteetti250 lbs.
Hyllyn korkeus33 "
Hidas matkanopeus ladattu1.3 mph
Ohjaus Caster Dia.9"
Ohjauspyörän tyyppiKiinteät vaahtomuovirenkaat
Ohjauspyörän leveys3 1 / 4 "
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 215.1
Laivan korkeus (cm)113.51
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Alustan korkeusKokonaiskorkeusPlatform PituusAlustan leveysKaiteen korkeusHinta
VESTIL NE-CART-1 Traction Drive Cart, lava, 750 Lb. Kapasiteetti | AG7WLE NE-CART-114 "44 "48 "28 "-€5,061.27
VESTIL NE-CART-2 Vetovaunuvaunu, yläkuorma, portilla | AG7WLF NE-CART-214 "44 "46 "24.75 "12 "€5,641.33
VESTIL NE-CART-4 Traction Drive Cart, 2 hyllyä, sivukuorma | AG7WLH NE-CART-449.75 "59 "46 "24.75 "59 3 / 4 "€6,380.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL NE-CART-3 vetovaunukärry, 1 hylly, sivukuorma
€6,057.83 / yksikkö