VESTIL MS-60 riippuva magneettinen lakaisukone, 60 tuuman leveys, 65 lb., hopea, teräs

Varastossa
Tuote: AG7WHA Malli: MS60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€380.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Pohjalevyn pituus3"
Pohjalevyn leveys60 "
Koko65 lbs.
Ketjun pituus48 "
VäriHopea
Syvyys3"
Eyelet Dia.3 / 4 "
kahvan pituus10 "
Korkeus6 3 / 4 "
Pituus3"
MateriaaliAlumiini
Max. Käyttölämpötila.482 astetta F
Ketjujen määrä2
Silmukan lukumäärä2
Silmukoiden lukumäärä2
PoistoprosessiVapauta vipu
Pyyhkäisyleveys60 "
Lakaisukoneen tyyppiKetjun ripustustyyppi
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Vestil MS-60 magneettilakaisukoneen maksimikapasiteetti?

V. Vestil MS-60 magneettilakaisukoneen tasainen kapasiteetti on 65 lb.

K. Kuinka puhdistat magneettisen lakaisukoneen?

A. Vestilin magneettilakaisukoneessa on kuormanpoistotoiminto, joka varmistaa epäpuhtauksien hävittämisen haluttuun paikkaan.

K. Mitä etuja on riippuvien magneettisten lakaisukoneiden käytöstä?

V. Riippuvat magneettiset lakaisukoneet ovat ihanteellisia suurten työtilojen puhdistamiseen. Alumiinikotelon vahvat magneetit keräävät helposti roskat työntöharjaan verrattuna ja poistavat myös työvoiman tarpeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysMax. Käyttölämpötila.Silmukoiden lukumääräPyyhkäisyleveysLakaisukoneen tyyppiLeveysHinta
VESTIL HDFMS-36 Magneettinen Lakaisutrukin ripustin, 36 tuuman koko, raskaaseen käyttöön | AG7TYR HDFMS-36Teräs5"36 "175 astetta F436 "Haarukkatrukin ripustustyyppi37 "€410.72
VESTIL HDFMS-48 Haarukkatrukkiin ripustettava magneettinen lakaisukone, 100 Lb. Kapasiteetti, Heavy Duty | AG7TYT HDFMS-48Teräs5"48 "175 astetta F448 "Haarukkatrukin ripustustyyppi49 "€518.20
VESTIL HDFMS-60 magneettilakaisutrukin ripustin, 60 tuuman koko, raskas | AG7TYU HDFMS-60Teräs5"60 "175 astetta F460 "Haarukkatrukin ripustustyyppi61 "€616.90
VESTIL HDFMS-72 Magneettinen Lakaisutrukin ripustin, 72 tuuman koko, raskaaseen käyttöön | AG7TYV HDFMS-72Teräs5"72 "175 astetta F472 "Haarukkatrukin ripustustyyppi73 "€750.14
Tarjouspyyntö
VESTIL MS-36 riippuva magneettinen lakaisukone, 36 tuuman leveys, 45 lb., hopea, teräs | AG7WGY MS-36Alumiini3"36 "482 astetta F236 "Ketjun ripustustyyppi40 "€277.64
VESTIL MS-48 riippuva magneettinen lakaisukone, 48 tuuman leveys, 55 lb., hopea, teräs | AG7WGZ MS-48Alumiini3"48 "482 astetta F248 "Ketjun ripustustyyppi48 "€346.42
VESTIL MS-72 riippuva magneettinen lakaisukone, leveys 72 tuumaa, 75 lb., hopea, teräs | AG7WHB MS-72Alumiini3"72 "482 astetta F272 "Ketjun ripustustyyppi76 "€466.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MS-60 riippuva magneettinen lakaisukone, 60 tuuman leveys, 65 lb., hopea, teräs
€380.67 / yksikkö