Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2246-2-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae Orb naaras hiiliteräs | AH8RNJ 38YP62

EATON 2246-2-4S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae Orb Naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RNJ Malli: 2246-2-4SRistiviite: 38YP62

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.09
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 / 8 "-27
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 16 "-20
Max. Työpaine5000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2246-4-6S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae Orb Naaras hiiliteräs | AH8RNK 38YP63 2246-4-6S1.364000Mies NPT€27.84
EATON 2246-6-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae Orb Naaras hiiliteräs | AH8RNL 38YP64 2246-6-8S1.454000Mies NPT€20.48
EATON 2246-8-10S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae Orb Naaras Hiiliteräs | AH8RNM 38YP65 2246-8-10S1.783000Mies NPT€33.81
EATON 2246-12-12S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae Orb Naaras hiiliteräs | AH8RNN 38YP66 2246-12-12S1.923000Mies NPT€42.53
EATON 2246-16-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae Orb Naaras Hiiliteräs | AH8RNP 38YP67 2246-16-16S2.132500Mies NPT€100.73
EATON 2244-12-12S -sovitin FNPT-FJIC 3 / 4-14 1-1 / 16-12 Kyynärpää | AJ2GNN 49U021 2244-12-12S3"3000Nainen NPT€47.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2246-2-4S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae Orb Naaras hiiliteräs
€21.16 / yksikkö