VESTIL HDFMS-48 trukkiin ripustettava magneettinen lakaisukone, 100 Lb. Kapasiteetti, Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AG7TYT Malli: HDFMS-48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€518.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Pohjalevyn pituus5"
Pohjalevyn leveys48 "
Koko100 lbs.
Ketjun pituus36 "
VäriHopea
Syvyys5"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Haarukan taskussa1 1 / 4 "
Haarukan tasku5"
Haarukan taskun leveys5"
Korkeus3"
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Max. Käyttölämpötila.175 astetta F
MittayksikötJOKA
Ketjujen määrä2
Silmukoiden lukumäärä4
Pyyhkäisyleveys48 "
Lakaisukoneen tyyppiHaarukkatrukin ripustustyyppi
Leveys49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä kuorman vapautusvivusta on tässä Vestil-magneettilakaisukoneessa?

A. Jousituksen magneettiin on asennettu kuorman vapautusvipu. Sen likimääräinen nostokapasiteetti on 67 lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysMax. Käyttölämpötila.Silmukoiden lukumääräPyyhkäisyleveysLakaisukoneen tyyppiLeveysHinta
VESTIL HDFMS-36 Magneettinen Lakaisutrukin ripustin, 36 tuuman koko, raskaaseen käyttöön | AG7TYR HDFMS-36Teräs5"36 "175 astetta F436 "Haarukkatrukin ripustustyyppi37 "€410.72
VESTIL HDFMS-60 magneettilakaisutrukin ripustin, 60 tuuman koko, raskas | AG7TYU HDFMS-60Teräs5"60 "175 astetta F460 "Haarukkatrukin ripustustyyppi61 "€616.90
VESTIL HDFMS-72 Magneettinen Lakaisutrukin ripustin, 72 tuuman koko, raskaaseen käyttöön | AG7TYV HDFMS-72Teräs5"72 "175 astetta F472 "Haarukkatrukin ripustustyyppi73 "€750.14
Tarjouspyyntö
VESTIL MS-36 riippuva magneettinen lakaisukone, 36 tuuman leveys, 45 lb., hopea, teräs | AG7WGY MS-36Alumiini3"36 "482 astetta F236 "Ketjun ripustustyyppi40 "€277.64
VESTIL MS-48 riippuva magneettinen lakaisukone, 48 tuuman leveys, 55 lb., hopea, teräs | AG7WGZ MS-48Alumiini3"48 "482 astetta F248 "Ketjun ripustustyyppi48 "€346.42
VESTIL MS-60 riippuva magneettinen lakaisukone, 60 tuuman leveys, 65 lb., hopea, teräs | AG7WHA MS-60Alumiini3"60 "482 astetta F260 "Ketjun ripustustyyppi60 "€380.67
VESTIL MS-72 riippuva magneettinen lakaisukone, leveys 72 tuumaa, 75 lb., hopea, teräs | AG7WHB MS-72Alumiini3"72 "482 astetta F272 "Ketjun ripustustyyppi76 "€466.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDFMS-48 trukkiin ripustettava magneettinen lakaisukone, 100 Lb. Kapasiteetti, Heavy Duty
€518.20 / yksikkö