VESTIL MS-72 riippuva magneettinen lakaisukone, leveys 72 tuumaa, 75 lb., hopea, teräs

Tuote: AG7WHB Malli: MS72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€466.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Pohjalevyn pituus3"
Pohjalevyn leveys72 "
Koko75 lbs.
Ketjun pituus48 "
VäriHopea
Syvyys3"
Eyelet Dia.3 / 4 "
kahvan pituus10 "
Korkeus7"
Pituus3"
MateriaaliAlumiini
Max. Käyttölämpötila.482 astetta F
Ketjujen määrä2
Silmukan lukumäärä2
Silmukoiden lukumäärä2
PoistoprosessiVapauta vipu
Pyyhkäisyleveys72 "
Lakaisukoneen tyyppiKetjun ripustustyyppi
Leveys76 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)193.04
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka korkealla on lakaisukoneen päissä oleva silmäkoukku?

A. Silmäkoukku (molemmissa päissä), johon ketju on kytketty, on 2-3/4 tuumaa korkea.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysMax. Käyttölämpötila.Silmukoiden lukumääräPyyhkäisyleveysLakaisukoneen tyyppiLeveysHinta
VESTIL HDFMS-36 Magneettinen Lakaisutrukin ripustin, 36 tuuman koko, raskaaseen käyttöön | AG7TYR HDFMS-36Teräs5"36 "175 astetta F436 "Haarukkatrukin ripustustyyppi37 "€410.72
VESTIL HDFMS-48 Haarukkatrukkiin ripustettava magneettinen lakaisukone, 100 Lb. Kapasiteetti, Heavy Duty | AG7TYT HDFMS-48Teräs5"48 "175 astetta F448 "Haarukkatrukin ripustustyyppi49 "€518.20
VESTIL HDFMS-60 magneettilakaisutrukin ripustin, 60 tuuman koko, raskas | AG7TYU HDFMS-60Teräs5"60 "175 astetta F460 "Haarukkatrukin ripustustyyppi61 "€616.90
VESTIL HDFMS-72 Magneettinen Lakaisutrukin ripustin, 72 tuuman koko, raskaaseen käyttöön | AG7TYV HDFMS-72Teräs5"72 "175 astetta F472 "Haarukkatrukin ripustustyyppi73 "€750.14
Tarjouspyyntö
VESTIL MS-36 riippuva magneettinen lakaisukone, 36 tuuman leveys, 45 lb., hopea, teräs | AG7WGY MS-36Alumiini3"36 "482 astetta F236 "Ketjun ripustustyyppi40 "€277.64
VESTIL MS-48 riippuva magneettinen lakaisukone, 48 tuuman leveys, 55 lb., hopea, teräs | AG7WGZ MS-48Alumiini3"48 "482 astetta F248 "Ketjun ripustustyyppi48 "€346.42
VESTIL MS-60 riippuva magneettinen lakaisukone, 60 tuuman leveys, 65 lb., hopea, teräs | AG7WHA MS-60Alumiini3"60 "482 astetta F260 "Ketjun ripustustyyppi60 "€380.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MS-72 riippuva magneettinen lakaisukone, leveys 72 tuumaa, 75 lb., hopea, teräs
€466.56 / yksikkö