VESTIL LP-4000T-SS haarukkavaunu, ohut pyörivä karuselli, ruostumaton teräs, koko 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VXG Malli: LP-4000T-SS

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,219.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava levysoitin
Sisältää paristotEi
Koko4000 lbs.
VäriHopea
Tehokas rampingpituus4 3 / 8 "
LuokkaGrade 304
Korkeus0.88 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus59.69 "
Voimien ylläpitäminen täydellä kapasiteetilla25 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Virtalähdemanuaalinen
Kierto360 astetta
Kaltevuusaste11 astetta
Käynnistysvoima täydellä kapasiteetilla35 lbs.
Levysoittimen halkaisija51 "
Levylevyn korkeus0.88 "
Käyttökelpoinen halkaisija.51 "
Leveys59.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 98.55
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLevysoittimen halkaisijaKäyttökelpoinen halkaisija.LeveysHinta
VESTIL LP-4000T-39-SS Haarukkatrukki Ohut Spin Carousel, ruostumaton teräs, 48 ​​tuuman koko | AG7VXD LP-4000T-39-SS47.69 "39 "39 "47.69 "€7,369.47
VESTIL LP-4000T-45-SS Haarukkavaunu Ohut Spin Carousel, Ruostumaton teräs, 54 tuuman koko | AG7VXF LP-4000T-45-SS53.69 "45 "45 "53.69 "€7,890.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LP-4000T-SS haarukkavaunu, ohut pyörivä karuselli, ruostumaton teräs, koko 60 tuumaa
€11,219.52 / yksikkö