VESTIL LP-4000T-45-SS lavatrukki, ohut pyörivä karuselli, ruostumaton teräs, koko 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VXF Malli: LP-4000T-45-SS

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,890.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava levysoitin
Sisältää paristotEi
Koko4000 lbs.
VäriHopea
Tehokas rampingpituus4 3 / 8 "
LuokkaGrade 304
Korkeus0.88 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus53.69 "
Voimien ylläpitäminen täydellä kapasiteetilla25 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Virtalähdemanuaalinen
Kierto360 astetta
Kaltevuusaste11 astetta
Käynnistysvoima täydellä kapasiteetilla35 lbs.
Levysoittimen halkaisija45 "
Levylevyn korkeus0.88 "
Käyttökelpoinen halkaisija.45 "
Leveys53.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.9
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)136.37
Laivan leveys (cm)136.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLevysoittimen halkaisijaKäyttökelpoinen halkaisija.LeveysHinta
VESTIL LP-4000T-39-SS Haarukkatrukki Ohut Spin Carousel, ruostumaton teräs, 48 ​​tuuman koko | AG7VXD LP-4000T-39-SS47.69 "39 "39 "47.69 "€7,369.47
VESTIL LP-4000T-SS Haarukkatrukki Ohut pyörivä karuselli, ruostumaton teräs, 60 tuuman koko | AG7VXG LP-4000T-SS59.69 "51 "51 "59.69 "€11,219.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LP-4000T-45-SS lavatrukki, ohut pyörivä karuselli, ruostumaton teräs, koko 54 tuumaa
€7,890.65 / yksikkö