VESTIL LPT-4000T-sarjan haarukkavaunujen kuormattavat karusellit, ruostumatonta terästä


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Kapasiteetti: 4000 lbs. , Väri: Hopea , Tehokas rampingpituus: 4 3 / 8 " , Arvosana: Grade 304 , Korkeus: 0.88 " , Mukana asennuslaitteisto: Ei , Voimien ylläpitäminen täydellä kapasiteetilla: 25 lbs. , Materiaali: Ruostumaton teräs , Toiminnan tyyppi: Käsikäyttöinen , Virtalähde: manuaalinen , Kierto: 360 astetta , Kaltevuusaste: 11 astetta , Aloitusvoima täydellä kapasiteetilla: 35 lbs. , Kääntöpöydän korkeus: 0.88 "
TyyliMalliPituusLevysoittimen halkaisijaKäyttökelpoinen halkaisija.LeveysHinta (ei alv)
A
LP-4000T-39-SS
47.69 "39 "39 "47.69 "€7,369.47
B
LP-4000T-45-SS
53.69 "45 "45 "53.69 "€7,890.65
C
LP-4000T-SS
59.69 "51 "51 "59.69 "€11,219.52

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?